Bticino - Clavier codé bouchon 2 relais finition argent - BT348708

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à code

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543740088

Réf. Sonepar

00038374008

Réf. Fournisseur

BT348708

Marque

Bticino

modèle:

serrure à code

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP65

couplage au bus inclus:

Oui

Clavier codé bouchon 2 relais finition argent IP54, dimensions 270x120x14mm - pour pose en encastré, avec possibilité de montage en saillie avec boîtier référence BT348602

Les Atouts de l'article:

Pour pose en encastré Avec bouchon pour lecteur Vigik Couleur Argent Programmation en local ou à distance