Bticino - Clavier codé compact 2 relais finition argent - BT348706

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à code

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8005543740064

Réf. Sonepar

00038374006

Réf. Fournisseur

BT348706

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

serrure à code

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP65

couplage au bus inclus:

Oui

Clavier codé compact 2 relais finition argent IP54, dimensions 192x120x14mm - pour pose en encastré, avec possibilité de montage en saillie avec boîtier référence BT348709

Les Atouts de l'article:

Couleur Argent
Pour pose en encastré
Programmation en local ou à distance

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables