Bticino - Clavier code Tercode 1060 monobloc antivandale interieur ou exterieur Argent - 005292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - aluminium
modèle - autre
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620052921
Réf. Sonepar
00038005292
Réf. Fournisseur
005292
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
saillie
couleur:
aluminium
modèle:
autre
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus LON:
Non
indice de protection (IP):
IP54
transparent:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
métal
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Clavier codé Tercode 1060 boîtier monobloc en Zamac (métal injecté) et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 2 relais NO-NF (100 codes) Touche 0 pouvant commander une gâche en ouverture libre (à associer à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte) Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V Alimentation : 12V= à 30V= ou 12V~ à 30V~ - Consommation :- en veille : 10mA - maximum : 60mA en courant continu- maximum : 115mA en courant alternatif Dimensions : 140x85x28mm