Bticino - Clavier mécanique pour alarme intrusion MyHOME_Up - BT4215M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de câble de raccordement - 500 m
circuit d'activation électronique - Non
circuit d'activation biométrique - Non
système radio - Non
circuit d'activation mental - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543670866
Réf. Sonepar
00038367086
Réf. Fournisseur
BT4215M
Réf. Commerciale
Bticino
longueur de câble de raccordement:
500 m
circuit d'activation électronique:
Non
circuit d'activation biométrique:
Non
système radio:
Non
circuit d'activation mental:
Non
circuit d'activation mécanique:
Oui
affichage d'armement:
Non
indice de protection (IP):
IP40
matériau:
plastique
avec contact:
Oui
largeur:
163 mm
hauteur:
119 mm
profondeur:
14.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Activation des codes d'utilisateur et des clés pour le lecteur de proximité et les télécommandes.
Affichage de l'état du système Affichage des paramètres de fonctionnement (date / heure, réseau GSM actif, niveau GSM, etc.)
Avec clavier alphanumérique multifonction avec clé mécanique
Configurable à l'aide du logiciel TiAlarm
Programmation des paramètres locaux (volume sonore, niveau de luminosité)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables