Bticino - Coffret pour centrale alarme intrusion MyHOME_Up alimentation pour switch 1,7A - BT4210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 240 V
mémoire d'événements - Non
convient pour un usage domotique - Non
liaison radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543590881
Réf. Sonepar
00038359088
Réf. Fournisseur
BT4210
Marque
Bticino
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
240 V
mémoire d'événements:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
liaison radio:
Non
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
interface externe:
Non
hauteur:
295 mm
largeur:
255 mm
profondeur:
85 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Coffret pour centrale intrusion et module d'extension Pour centrales intrusion références BT4204 et BT4200 Dimensions :- Largeur 255mm- Hauteur 295mm- Profondeur 85mm
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.


