Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Commande 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets Living Now MyHOME_Up 2 modules - BTK4652M2

CopieCopie
Bticino - Commande 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets Living Now MyHOME_Up 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543615157

Réf. Sonepar

00038361515

Réf. Fournisseur

BTK4652M2

Marque

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

anthracite

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9011

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

Commande pour lumières ou volets BUS Living Now pour système MyHOME, à associer à un actionneur - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Une seule et même commande pour gérer différentes fonctions (par exemple un éclairage, un variateur, un volet roulant, un scénario, etc.) Configurable en quelques instants via l’application 2 modules, pose en encastré À associer à un enjoliveur 1 ou 2 modules pour une finition parfaite

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.