Bticino - Commande 4 scénarios MyHOME_Up Axolute - Anthracite - HS4680

CopieCopie
Bticino - Commande 4 scénarios MyHOME_Up Axolute - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199774329

Réf. Sonepar

00038977432

Réf. Fournisseur

HS4680

Marque

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9004

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Commande 4 scénarios BUS Axolute avec enjoliveur finition Anthracite compatible avec système MyHOME - à équiper de support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Commande BUS 4 scenarios AxoluteA associer à un support et une plaque Axolute Permet de lancer 4 scenarios gerés dans l'App. MyHOME_Up Alimentation par BUS SCS : 27V= Finition Anthracite 2 modules

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.