Bticino - Commande double sans fil Living Now with Netatmo pour éclairage - 2 modules - BTK4003DCW

CopieCopie
Bticino - Commande double sans fil Living Now with Netatmo pour éclairage - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • couverture - 185 m

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543652572

Réf. Sonepar

00038365257

Réf. Fournisseur

BTK4003DCW

Réf. Commerciale

Bticino

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

couverture:

185 m

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP40

système Rollingcode:

Oui

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande double sans fils Living Now with Netatmo pour éclairage et prises connectés livrée avec support - 2 modules à équiper d'enjoliveur et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

2 modules
Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté ou sortie de câble connectée)
Il est également possible de créer deux prises commutées pour piloter les appareils électroménagers qui y sont raccordées
Livrée avec pile CR2032 pour alimentation
Voyant LED avec témoin de batterie faible

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables