Bticino - Commande filaire BUS KNX Living Now avec 2 touches à 2 appuis - 2 modules - BTK4651M2KNX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 0

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543667156

Réf. Sonepar

00038366715

Réf. Fournisseur

BTK4651M2KNX

Marque

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

0

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

transparent:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP40

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Commande filaire BUS KNX Living Now avec 2 touches à 2 appuis - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Commande double avec 2 boutons chacun utilisables conjointement ou séparément pour contrôler différentes fonctions du système (par exemple : éclairage, variateur, volet, HVAC, scénario, etc.) Chacun des 2 canaux est équipé de 1 LED RVB entièrement configurable en terme de couleurs et de mode de clignotement pour afficher les événements ou conditions de la commande ou du bus KNX Montage encastré 2 modules À associer à un enjoliveur 1 ou 2 modules pour une finition parfaite

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.