Bticino - Commande KNX Axolute - 4 touches / 4 appuis - blanc - HD4680KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de touches - 4
supporte le protocole KNX - Oui
classe de protection (IP), face avant - IP20
température de fonctionnement - -5...45 °C
largeur de l'avant - 45 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543514344
Réf. Sonepar
00038351434
Réf. Fournisseur
HD4680KNX
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de touches:
4
supporte le protocole KNX:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP20
température de fonctionnement:
-5...45 °C
largeur de l'avant:
45 mm
hauteur de l'avant:
45 mm
profondeur d'encastrement:
25.3 mm
Les Atouts de l'article:
2 modules - Finition White
Commande BUS KNX Axolute 4 touches 4 appuisA équiper d'un support et d'une plaque Axolute
Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
Tension d’alimentation: 29V= sur BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables