Bticino - Commande KNX Livinglight - 4 touches / 4 appuis - anthracite - L4680KNX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • supporte le protocole KNX - Oui

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

  • température de fonctionnement - -5...45 °C

  • largeur de l'avant - 44 mm

  • hauteur de l'avant - 47 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543514429

Réf. Sonepar

00038351442

Réf. Fournisseur

L4680KNX

Réf. Commerciale

Bticino

supporte le protocole KNX:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP20

température de fonctionnement:

-5...45 °C

largeur de l'avant:

44 mm

hauteur de l'avant:

47 mm

profondeur d'encastrement:

25.1 mm

Commande avec 4 touches à 4 appuis BUS KNX Livinglight - livré avec enjoliveur et porte-étiquette pour repérage des touches finition Anthracite, à équiper de support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

2 modules - Finition Anthracite
Commande BUS KNX Livinglight 4 touches 4 appuis - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
Tension d’alimentation: 29V= sur BUS KNX

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables