Bticino - Commande KNX Livinglight - 4 touches / 4 appuis - Tech - NT4680KNX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de touches - 4

  • supporte le protocole KNX - Oui

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

  • température de fonctionnement - -5...45 °C

  • largeur de l'avant - 44 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543514443

Réf. Sonepar

00038351444

Réf. Fournisseur

NT4680KNX

Marque

Bticino

nombre de touches:

4

supporte le protocole KNX:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP20

température de fonctionnement:

-5...45 °C

largeur de l'avant:

44 mm

hauteur de l'avant:

47 mm

profondeur d'encastrement:

25.1 mm

Commande avec 4 touches à 4 appuis BUS KNX Livinglight - livré avec enjoliveur et porte-étiquette pour repérage des touches finition Tech, à équiper de support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Commande BUS KNX Livinglight 4 touches 4 appuisÀ équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes 2 modules - Finition Tech Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX