Bticino - Commande Living Now pour indicateur hôtel Ne pas déranger et Faire la chambre - BTK4027H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - autre
mode de pose - support de module
couleur - noir
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Now
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543610534
Réf. Sonepar
00038361053
Réf. Fournisseur
BTK4027H
Marque
Bticino
composition:
mécanisme seul
type de commande:
autre
mode de pose:
support de module
couleur:
noir
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
commutateur unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL (équivalent):
7015
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
39 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
Les Atouts de l'article:
Mécanisme ultra plat adapté aux caractéristiques esthétiques du point lumineux Living Now Le dispositif doit être associé à un enjoliveur de type 06H Bornes à plaques vissées Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération 10AX - 250V~ 1P (NO) - 1 module
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.



