Bticino - Commande Livinglight 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up - L4652/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199365596
Réf. Sonepar
00038936559
Réf. Fournisseur
L4652/2
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Commande BUS Livinglight 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets - A associer à un support, une manette 2 modules ou de 2 manettes 1 module et une plaque Livinglight Peut piloter jusqu’à 2 actionneurs pour lumières ou moteurs Peut piloter soit :- 1 actionneur pour charges simples ou charges doubles- 2 actionneurs pour charges simples ou charges doubles indépendants entre eux Alimentation par BUS SCS : 27V= 2 modules