Bticino - Commande pour indicateur extérieur chambre hôtel MyHOME_Up Axolute - H4653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 1
nombre de touches - 1
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543502808
Réf. Sonepar
00038000202
Réf. Fournisseur
H4653
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
1
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Commande BUS pour indicateur extérieur Axolute - A équiper de 2 manettes 1 module ou 1 manette 2 modules, d'un support et d'une plaque 2 modules Alimentation par BUS SCS : 27V= Commande à installer à l'intérieur de la chambre
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.