Bticino - Commande sans fil 4 scénarios Living Now with Netatmo - 2 modules - BTK4575CW

CopieCopie
Bticino - Commande sans fil 4 scénarios Living Now with Netatmo - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP40

  • système Rollingcode - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8005543674390

Réf. Sonepar

00038367439

Réf. Fournisseur

BTK4575CW

Marque

Bticino

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP40

système Rollingcode:

Oui

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande sans fils 4 scénarios Living Now with Netatmo pour installation connectée livrée avec support - 2 modules à équiper d'enjoliveur et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Voyant LED avec témoin de batterie faible Livré avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans Technologie radio 2,4GHz Protocole Zigbee 3.0 pour une fiabilité et une sécurité optimales Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.