Bticino - Commande sans fil Départ/Arrivée Living Now with Netatmo - 1 module - BTK4570CWI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
système Rollingcode - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Now with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543671634
Réf. Sonepar
00038367163
Réf. Fournisseur
BTK4570CWI
Marque
Bticino
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP40
système Rollingcode:
Oui
couverture:
185 m
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Il est possible de configurer des scénarios Départ/Arrivée prédéfinis depuis l’application Home + ControlPilotable d’une simple pression sur la commande Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans Technologie radio 2,4GHz 1 module
Les Atouts de la gamme:
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.


