Bticino - Commande sans fil Living Now with Netatmo pour inter volet roulant - 1 module - BTK4027CWI

CopieCopie
Bticino - Commande sans fil Living Now with Netatmo pour inter volet roulant - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP40

  • système Rollingcode - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543671658

Réf. Sonepar

00038367165

Réf. Fournisseur

BTK4027CWI

Réf. Commerciale

Bticino

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

2

indice de protection (IP):

IP40

système Rollingcode:

Oui

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Commande sans fils Living Now with Netatmo pour volets roulants connectés - 1 module à encastrer à équiper de support, d'enjoliveur et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Fonctions Montée/Descente/Stop Voyant LED avec indicateur de batterie faible Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans 1 module Livrée avec pile CR2032 pour alimentation

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.