Bticino - Commande tactile Axolute BUS KNX version 6 fonctions - Nighter - HS4657M3KNX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de touches - 6

  • supporte le protocole KNX - Oui

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

  • température de fonctionnement - -5...45 °C

  • largeur de l'avant - 126.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543535448

Réf. Sonepar

00038353544

Réf. Fournisseur

HS4657M3KNX

Réf. Commerciale

Bticino

nombre de touches:

6

supporte le protocole KNX:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP20

température de fonctionnement:

-5...45 °C

largeur de l'avant:

126.5 mm

hauteur de l'avant:

95.5 mm

profondeur d'encastrement:

24.5 mm

Commande tactile 6 fonctions Axolute BUS KNX avec écran finition Verre Nighter (noir) - 3 modules à équiper de support

Les Atouts de l'article:

Unité de contrôle à 6 points d'action pour contrôler différentes fonctions du système (par exemple : lumière, gradateur, volet, CVC, scénario, etc.) Équipé de LED RVB programmables (12 couleurs disponibles) pour afficher l'état de la charge et le retour d'informations sur l'état du système Plaque tactile en verre transparente Tension d’alimentation SELV 29 Vcc à partir du bus KNX 3 modules