Bticino - Commande vocale Living Now MyHOME_Up pour dalle électrique - sable - BTKM8013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Now
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543650813
Réf. Sonepar
00038365081
Réf. Fournisseur
BTKM8013
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
non traité
couleur:
beige
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7044
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Commande Alexa intégrée - Alimentation 27V= par BUS via le module de raccordement ou bloc d’alimentation supplémentaire Interface utilisateur similaire à celle des appareils Alexa S’intègre harmonieusement à la gamme Living Now 3 modules - Sable Faible épaisseur
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.