Bticino - Concentrateur de données IPMyHOME_Up - 1 module - F524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - convertible
puissance réactive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543448984
Réf. Sonepar
00038344898
Réf. Fournisseur
F524
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
compteur d'énergie
type de connexion:
convertible
puissance réactive:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Concentrateur de données IP BUS
Intègre des pages web pour un affichage complet des consommations en local via un navigateur web, sur tablette, PC ou smartphone
Mémoire intégrée pour maximum 10 lignes de mesure
Permet de mettre à disposition les données relatives à la mesure des consommations via le protocole IP et le langage ouvert OPEN WEB NET
Sauvegarde automatique sur carte micro SD (non fournie)
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables