Bticino - Connecteur 2xRCA Livinglight - Tech - 1 module - NT4281

CopieCopie
Bticino - Connecteur 2xRCA Livinglight - Tech - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - prise Cinch

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543401538

Réf. Sonepar

00038340153

Réf. Fournisseur

NT4281

Réf. Commerciale

Bticino

utilisation:

prise Cinch

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

47 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

finition des contacts:

femelle

Prise audio stéréo 2xRCA Livinglight - livré avec enjoliveur finition Tech 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise audio 2xRCA Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Pour liaison audio stéréo 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Tech