Bticino - Connecteur 3xRCA Livinglight - Blanc - 2 modules - N4283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - Cinch/S-Video
mode de pose - encastré
couleur - blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543401866
Réf. Sonepar
00038340186
Réf. Fournisseur
N4283
Réf. Commerciale
Bticino
utilisation:
Cinch/S-Video
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
3
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
44 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Prise audio vidéo 3xRCA Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Pour liaison vidéo composite et audio stéréo 2 modules Finition Blanc