Bticino - Connecteur d'accouplement pour fibre optique Livinglight - Tech - 1 module - NT4268LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 2
type de connecteur - LC-Duplex
couleur - argent
stock de connexions enroulées - Non
montage apparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012199788968
Réf. Sonepar
00038978896
Réf. Fournisseur
NT4268LC
Marque
Bticino
nombre de jacks/coupleurs:
2
type de connecteur:
LC-Duplex
couleur:
argent
stock de connexions enroulées:
Non
montage apparent:
Non
montage encastré:
Oui
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
plaque centrale:
Oui
avec cadre de recouvrement:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge de câble de traction:
Non
direction de sortie:
droit
protection contre la poussière:
couvercle à charnière
Les Atouts de l'article:
Prise fibre optique Livinglight LC - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Prise d'accouplement pour câble à fibre optique pour poste de travail de type LC 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Tech


