Bticino - Connecteur fibre optique ST Livinglight - Tech - 1 module - NT4268ST

CopieCopie
Bticino - Connecteur fibre optique ST Livinglight - Tech - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec jack/coupleur - Oui

  • nombre de jacks/coupleurs - 2

  • type de connecteur - ST

  • couleur - gris

  • stock de connexions enroulées - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199435176

Réf. Sonepar

00038943517

Réf. Fournisseur

NT4268ST

Réf. Commerciale

Bticino

avec jack/coupleur:

Oui

nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connecteur:

ST

couleur:

gris

stock de connexions enroulées:

Non

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

7035

plaque centrale:

Oui

avec cadre de recouvrement:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge de câble de traction:

Non

direction de sortie:

droit

protection contre la poussière:

couvercle à charnière

largeur d'appareil:

27 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

Prise fibre optique Livinglight équipée de traversées duplex 2 entrées et 2 sorties ST - livré avec enjoliveur finition Tech 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise fibre optique Livinglight 2xST - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Equipée de traversées duplex 2 entrées et 2 sorties ST 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Tech