Bticino - Connecteur jack femelle 3,5mm Livinglight à visser - Anthracite - 1 module - L4280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack
mode de pose - encastré
couleur - gris
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543401446
Réf. Sonepar
00038340144
Réf. Fournisseur
L4280
Réf. Commerciale
Bticino
utilisation:
jack
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
Les Atouts de l'article:
1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
A visser
Finition Anthracite
Prise Jack femelle 3.5mm Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables