Bticino - Connecteur USB femelle Livinglight - Tech - 1 module - NT4285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543401903
Réf. Sonepar
00038340190
Réf. Fournisseur
NT4285
Marque
Bticino
utilisation:
USB
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
47 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Prise USB Data femelle Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Longueur de câble maximum : 5m 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Finition Tech


