Bticino - Contact bouton poussoir module analogique - 332718

CopieCopie
Bticino - Contact bouton poussoir module analogique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 11

  • couleur - autre

  • largeur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199550572

Réf. Sonepar

00038332718

Réf. Fournisseur

332718

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

parler/sonner

technique d'installation:

autre

nombre de boutons d'appel:

11

couleur:

autre

largeur:

17 mm

hauteur:

18.5 mm

profondeur:

12.3 mm

Contact bouton poussoir pour module analogique à associer aux poussoirs porte-étiquette pour systèmes de portiers Minisfera