Bticino - Contact de porte encastré mécanique NO-NF - 005272

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620052723

Réf. Sonepar

00038005272

Réf. Fournisseur

005272

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

matériau:

autre

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

couplage au bus inclus:

Non

Contact de porte encastré mécanique NO-NF 12Volts à 24Volts pour système de verrouillage de porte

Les Atouts de l'article:

Contact de porte encastré mécanique NO-NF 12V à 24V Matière polyamide 6.6