Bticino - Contact magnétique radio 2 entrées prog - alarme intrusion MyHOME_Up - blanc - BT4283

CopieCopie
Bticino - Contact magnétique radio 2 entrées prog - alarme intrusion MyHOME_Up - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • sans fil - Oui

  • couleur - blanc

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591116

Réf. Sonepar

00038359111

Réf. Fournisseur

BT4283

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

montage en saillie

sans fil:

Oui

couleur:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Contact magnétique radio avec 2 entrées programmables pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME BUS - gris

Les Atouts de l'article:

Contacts magnétiques radio 868MHz pour portes et fenêtres pour alarme intrusion Equipés 2 entrées / zone programmables séparément Livrés avec batterie type CR123A Blanc Se connectent par radio à l'unité de commande grâce à l'utilisation de l'interface BUS / radio référence BT4280

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.