Bticino - Détecteur 3 fils avec neutre avec dérogation Axolute 2 modules - White - HD4432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 105...105 °
Puissance de coupure max. - 1380 W
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012199984704
Réf. Sonepar
00038998470
Réf. Fournisseur
HD4432
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
105...105 °
Puissance de coupure max.:
1380 W
couleur:
blanc
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
3 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
30 s
luminosité de déclenchement:
0...0 lx
température:
5...40 °C
courant de démarrage max.:
2 A
courant de veille:
92 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
2 modules
Axolute - détecteurs et variateurs
Blanc
Détecteur 3 fils avec neutre, avec dérogation- Puissance acceptée par types de lampes :- Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 1200 W- Halogène avec ballast ferromagnétique : 0 à 1200 VA- Tubes fluo : 0 à 450 VA- Possibilité de forcer le détecteur en mode ON, Automatique ou OFF par curseur 3 positions- Possibilité de commande manuelle additionnelle déportée par bouton poussoir- Réglage de la temporisation de 30 s à 10 min.- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 2000 lux- Alimentation 230 Vca - 3 fils
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables