Bticino - Détecteur automatique infrarouge et ultrasons Livinglight - anthracite - BTL4275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose - encastré
plage de détection - 105 °
caractéristique - distance
système radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543587126
Réf. Sonepar
00038358712
Réf. Fournisseur
BTL4275
Réf. Commerciale
Bticino
type de message:
infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose:
encastré
plage de détection:
105 °
caractéristique:
distance
système radio:
Oui
tension de fonctionnement:
10...15 V
hauteur:
470 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
665 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Absorption: 29 mA en veille; 35 mA max à 12 Vdc
Fréquence de fonctionnement micro-ondes 24 GHz - bande ISM
LED bleue - détection micro-ondes LED rouge - bouton de notification d'alarme et de programmation LED verte - détection infrarouge
Sensibilité IR et MW 5 niveaux sélectionnables (couvrant min.4 m; max.8 m)
Tension d'alimentation: 10 - 15 Vdc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables