Bticino - Détecteur de mouvements extérieur radio alarme intrusion MyHOME_Up double techno - BT4282

CopieCopie
Bticino - Détecteur de mouvements extérieur radio alarme intrusion MyHOME_Up double techno

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • plage de détection - 7.5 °

  • système radio - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - rideau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591109

Réf. Sonepar

00038359110

Réf. Fournisseur

BT4282

Réf. Commerciale

Bticino

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

plage de détection:

7.5 °

système radio:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

rideau

tension de fonctionnement:

3.6...3.6 V

hauteur:

130 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

40 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvements double technologie extérieur radio 868MHz avec portée 12m - pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME - avec protection anti-arrachement incorporée dans le capteur

Les Atouts de l'article:

Détecteur intérieur de mouvement radio 868MHz pour alarme intrusion Double technologie, avec faisceaux de type rideau Protection anti-arrachement incorporée dans le capteur (technologie avec accéléromètre) Portée 12 mètres Dimensions : - largeur 40mm- hauteur 130mm- profondeur 40mm

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.