Bticino - Détecteur de mouvements/luminosité avec poussoir Livinglight BUS - blanc - N4658N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
commutateur de sélection - Oui
durée de marche max. - 15359 min
angle de détection horizontal - 0...140 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543442005
Réf. Sonepar
00038344200
Réf. Fournisseur
N4658N
Marque
Bticino
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
commutateur de sélection:
Oui
durée de marche max.:
15359 min
angle de détection horizontal:
0...140 °
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
1.2 m
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
30 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9006
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur automatique BUS Livinglight avec bouton-poussoir intégré, capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons et capteur de luminosité, idéal pour espace de travailÀ associer à un support et une plaque Livinglight Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,5W en veille Finition Blanc - 2 modules Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872


