Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Détecteur de mouvements/luminosité + poussoir Axolute BUS - Anthracite - HS4658

CopieCopie
Bticino - Détecteur de mouvements/luminosité + poussoir Axolute BUS - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • commutateur de sélection - Oui

  • durée de marche max. - 15359 min

  • angle de détection horizontal - 0...140 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543442562

Réf. Sonepar

00038344256

Réf. Fournisseur

HS4658

Marque

Bticino

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

commutateur de sélection:

Oui

durée de marche max.:

15359 min

angle de détection horizontal:

0...140 °

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.2 m

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

30 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

7037

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de présence BUS Axolute ( présence et luminosité ) idéal pour espace de travail avec poussoir, compatible avec système MyHOME - avec enjoliveur finition Anthracite, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Détecteur automatique BUS Axolute avec bouton-poussoir intégré, capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons et capteur de luminosité, idéal pour espace de travailA associer à un support et une plaque Axolute Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,5W en veille Finition Anthracite - 2 modules Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872