Bticino - Détecteur de présence 3 fils avec neutre Axolute - Anthracite 2 modules - HS4433

CopieCopie
Bticino - Détecteur de présence 3 fils avec neutre Axolute - Anthracite 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 59 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543442548

Réf. Sonepar

00038000163

Réf. Fournisseur

HS4433

Marque

Bticino

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

59 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

noir

type de capteur:

autre

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

3 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

luminosité de déclenchement:

5...1275 lx

température:

-5...45 °C

courant de démarrage max.:

8.5 A

courant de veille:

92 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

51 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de présence 3 fils avec Neutre Axolute livré avec enjoliveur finition Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence Axolute 3 fils avec neutre 230V~ - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Axolute Double technologie Infrarouge et Ultrasonic, qui permet une détection de présence précis Puissance acceptée pour chaque type de lampes :- LEDs : 0W à 250W- Fluocompactes : 0W à 250W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Consommation en veille : 0,4W 2 modules - Finition Anthracite