Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bticino - Détecteur double technologie Axolute finition Alu - 2 modules - BTHC4275

CopieCopie
Bticino - Détecteur double technologie Axolute finition Alu - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • mode de pose - encastré

  • plage de détection - 105 °

  • caractéristique - distance

  • système radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543587096

Réf. Sonepar

00038358709

Réf. Fournisseur

BTHC4275

Réf. Commerciale

Bticino

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

mode de pose:

encastré

plage de détection:

105 °

caractéristique:

distance

système radio:

Oui

tension de fonctionnement:

10...15 V

hauteur:

470 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

665 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvement et de présence infrarouge et ultrason Axolute pour association avec système d'alarme intrusion MyHOME - portée 8m - livré avec enjoliveur finition Alu 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Absorption: 29 mA en veille; 35 mA max à 12 Vdc
Fréquence de fonctionnement micro-ondes 24 GHz - bande ISM
LED bleue - détection micro-ondes LED rouge - bouton de notification d'alarme et de programmation LED verte - détection infrarouge
Sensibilité IR et MW 5 niveaux sélectionnables (couvrant min.4 m; max.8 m)
Tension d'alimentation: 10 - 15 Vdc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables