Bticino - Détecteur extérieur IR passif + ultrasons -alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m - BT4272

CopieCopie
Bticino - Détecteur extérieur IR passif + ultrasons -alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 7.5 °

  • caractéristique - rideau

  • système radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591062

Réf. Sonepar

00038359106

Réf. Fournisseur

BT4272

Réf. Commerciale

Bticino

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

mode de pose:

montage en saillie

plage de détection:

7.5 °

caractéristique:

rideau

système radio:

Non

courant de fonctionnement:

30 mA

tension de fonctionnement:

9.6...14.5 V

hauteur:

130 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

40 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvements extérieur avec portée de 12m à double technologie IR passif et ultrasons pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME BUS pour fixation murale ou en angle

Les Atouts de l'article:

Détecteur extérieur BUS pour alarme intrusion
Dimensions: - largeur 40mm- hauteur 130mm- profondeur 40mm
Double technologie, avec faisceaux de type rideau
Portée 12 mètres
Protection anti-arrachement incorporée dans le capteur (technologie avec accéléromètre)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables