Bticino - Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up - blanc - BTKW4275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose - autre
plage de détection - 105 °
caractéristique - rideau
système radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Now
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543615966
Réf. Sonepar
00038361596
Réf. Fournisseur
BTKW4275
Réf. Commerciale
Bticino
type de message:
infrarouge/micro-ondes (double)
mode de pose:
autre
plage de détection:
105 °
caractéristique:
rideau
système radio:
Non
courant de fonctionnement:
35 mA
tension de fonctionnement:
10...15 V
hauteur:
90 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
65 mm
diamètre:
30 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
2 modules, pose en encastré
Double technologie (PIR+MW)
Portée de 8m
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables