Bticino - Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up - noir - BTKG4275

CopieCopie
Bticino - Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • mode de pose - autre

  • plage de détection - 105 °

  • caractéristique - rideau

  • système radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543615942

Réf. Sonepar

00038361594

Réf. Fournisseur

BTKG4275

Réf. Commerciale

Bticino

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

mode de pose:

autre

plage de détection:

105 °

caractéristique:

rideau

système radio:

Non

courant de fonctionnement:

35 mA

tension de fonctionnement:

10...15 V

hauteur:

90 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

65 mm

diamètre:

30 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME livrée avec enjoliveur noir mat 2 modules

Les Atouts de l'article:

2 modules, pose en encastré
Double technologie (PIR+MW)
Portée de 8m

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables