Bticino - Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up - sable - BTKM4275

CopieCopie
Bticino - Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up - sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • plage de détection - 105 °

  • système radio - Non

  • mode de pose - autre

  • caractéristique - rideau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543615959

Réf. Sonepar

00038361595

Réf. Fournisseur

BTKM4275

Marque

Bticino

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

plage de détection:

105 °

système radio:

Non

mode de pose:

autre

caractéristique:

rideau

courant de fonctionnement:

35 mA

tension de fonctionnement:

10...15 V

hauteur:

90 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

65 mm

diamètre:

30 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME livrée avec enjoliveur sable 2 modules

Les Atouts de l'article:

Double technologie (PIR+MW) Portée de 8m 2 modules, pose en encastré

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.