Bticino - Détecteur intérieur numérique IR passif - alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m - BT4270

CopieCopie
Bticino - Détecteur intérieur numérique IR passif - alarme intrusion MyHOME_Up portée 12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 90 °

  • caractéristique - surface

  • système radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591048

Réf. Sonepar

00038359104

Réf. Fournisseur

BT4270

Réf. Commerciale

Bticino

type de message:

infrarouge

mode de pose:

montage en saillie

plage de détection:

90 °

caractéristique:

surface

système radio:

Non

courant de fonctionnement:

25 mA

tension de fonctionnement:

9.6...14.5 V

hauteur:

113 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

45 mm

surveillance de couvercle:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvements intérieur avec portée de 12m numérique IR passif pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME BUS - compatible avec la présence d'animaux

Les Atouts de l'article:

Détecteur intérieur BUS pour alarme intrusion
Dimensions: - Largeur 60mm- Hauteur 113mm- Profondeur 45mm
Numérique IR passif
Portée 12 mètres
Zone de détection 90°

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables