Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bticino - Ecran 1,6 de contrôle de thermorégulation BUS/KNX Livinglight - BTLN4691KNX

CopieCopie
Bticino - Ecran 1,6 de contrôle de thermorégulation BUS/KNX Livinglight

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543567975

Réf. Sonepar

00038000315

Réf. Fournisseur

BTLN4691KNX

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

numéro RAL (équivalent):

9011

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Ecran 1,6pouces Livinglight de contrôle de température pour système de chauffage ou climatisation BUS KNX à associer à un contrôleur - avec 4 boutons-poussoirs et une sonde de température - à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

A associer avec un contrôleur référence 002697 ou 049041
Avec 4 boutons-poussoirs en face avant et doté d’une sonde de température
Ecran 1,6pouces Livinglight BUS KNX pour contrôle de thermorégulationÀ équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
Permet de :- visualiser la température ambiante dans l’unité souhaitée- ajuster la consigne de température et/ou modifier la vitesse de ventilation- sélectionner le mode de fonctionnement (confort, protection)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables