Bticino - Ecran 1,6pouces Axolute BUS pour affichage des consommations - H4710

CopieCopie
Bticino - Ecran 1,6pouces Axolute BUS pour affichage des consommations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • type de connexion - convertible

  • puissance réactive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543515945

Réf. Sonepar

00038000203

Réf. Fournisseur

H4710

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

type de connexion:

convertible

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

Ecran 1,6pouces BUS Axolute pour affichage des consommations du système MyHOME - à équiper d'un support et d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Tension nominale 27Vdc Courant nominal 0,033A

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.