Bticino - Emetteur IR pour climatisation connectée Smarther with Netatmo - BT3460IR

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Emetteur IR pour climatisation connectée Smarther with Netatmo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Non

  • raccordement - autre

  • protocole de communication - autre

  • type d'alimentation électrique - sans

  • avec récepteur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543686768

Réf. Sonepar

00038368676

Réf. Fournisseur

BT3460IR

Marque

Bticino

type de régulation on/off:

Non

raccordement:

autre

protocole de communication:

autre

type d'alimentation électrique:

sans

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

avec rétraction thermique:

Non

caractéristique de réglage:

autre

auto-apprentissage:

Non

adapté pour le chauffage:

Non

nombre de sorties chauffage:

0

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

ventilation:

Non

nombre de sorties de ventilation:

0

différence ajustable:

Non

type de capteur:

autre

température affichée:

Non

avec affichage:

Non

dérogation:

Non

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

convient pour commande de chauffage au sol:

Non

convient pour commande de chauffage urbain:

Non

commande à distance possible:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur de présence:

Non

réglage dépendant de la météo:

Non

finition des contacts:

électronique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

numéro RAL:

7015

largeur:

184 mm

profondeur:

21 mm

hauteur:

22.5 mm

Micromodule émetteur IR Zigbee à associer à un thermostat gestionnaire de climatisation connectée Smarther with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Micromodule Zigbee à raccorder au split pour rendre la climatisation compatible avec le gestionnaire de climatisation Smarther with Netatmo Dimensions : 60x60x30mm Compatible Zigbee 2 alimentations possibles : 5V= à 12V= ou 110V~ à -240V~ Livré avec câble longueur 1,5m