Bticino - Enjoliveur Living Now avec marquage éclairage MyHOME_Up 2 modules - noir - BTKG01MH2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - symbole « lumière »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 7015
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Now
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543618912
Réf. Sonepar
00038361891
Réf. Fournisseur
BTKG01MH2A
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
symbole « lumière »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
7015
sylbole scannable / sans obstacle:
Oui
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
44.6 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
2 modules Enjoliveur avec symbole éclairage Symbole spécifique pour indiquer la fonction déclenchée Noir mat
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.