Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bticino - Enjoliveur Living Now avec marquage montée/descente MyHOME_Up - sable - BTKM05MH2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - beige

  • numéro RAL (équivalent) - 1015

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543619551

Réf. Sonepar

00038361955

Réf. Fournisseur

BTKM05MH2

Marque

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

1015

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

44.6 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

9 mm

Enjoliveur 2 modules Living Now avec symbole montée/descente pour mécanismes MyHOME finition sable - se clipse sur la plaque de finition

Les Atouts de l'article:

2 modules Enjoliveur avec symbole montée/descente Symbole spécifique pour indiquer la fonction déclenchée Sable

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.