Bticino - Enjoliveur Living Now avec marquage sonnette 2 modules - sable - BTKM01M2D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tactile
impression/marquage - symbole « sonnerie »
utilisation - autre
couleur - beige
numéro RAL (équivalent) - 1015
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Now
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543612118
Réf. Sonepar
00038361211
Réf. Fournisseur
BTKM01M2D
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
tactile
impression/marquage:
symbole « sonnerie »
utilisation:
autre
couleur:
beige
numéro RAL (équivalent):
1015
sylbole scannable / sans obstacle:
Oui
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
45 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher Cet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteur Lentille opaline pour éclairage de repérage (en cas de montage sur la commande) 2 modules Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.