Bticino - Enjoliveur Living Now avec marquage STOP pour volets HOME_Up - blanc - BTKW06MH

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543620038

Réf. Sonepar

00038362003

Réf. Fournisseur

BTKW06MH

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

22.2 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

7.1 mm

Enjoliveur 1 module Living Now avec symbole STOP pour mécanismes MyHOME finition blanc - se clipse sur la plaque de finition

Les Atouts de l'article:

1 module Enjoliveur avec symbole STOP Symbole spécifique pour indiquer la fonction déclenchée Blanc

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.