Bticino - Enjoliveur Living Now avec symbole lumière MyHOME_Up 1 module - noir - BTKG01A

CopieCopie
Bticino - Enjoliveur Living Now avec symbole lumière MyHOME_Up 1 module - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tactile

  • impression/marquage - symbole « lumière »

  • utilisation - autre

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7015

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543611227

Réf. Sonepar

00038361122

Réf. Fournisseur

BTKG01A

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

tactile

impression/marquage:

symbole « lumière »

utilisation:

autre

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7015

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

22 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 1 module Living Now avec symbole lumière rétroéclairable pour mécanismes MyHOME finition noir mat - se clipse sur la plaque de finition

Les Atouts de l'article:

1 module
Cet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteur
Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucher
Lentille opaline pour éclairage de repérage (en cas de montage sur la commande)
Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables